Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590150
Cod. Produttore
1251590150
Cod. EAN
4050118043419

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Pronto al collegamento: Sì
  • Lunghezza: Non specificata

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Progettato per applicazioni di rete industriale, questo cavo assicura protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP, ideale per trasmissioni dati affidabili e di alta qualità in ambienti complessi. La categoria del cavo è indicata come "Altro", adatta a usi specifici nel settore elettrico e delle comunicazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

15 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet robusto per reti industriali