Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1233160010
Cod. Produttore
1233160010
Cod. EAN
4050118016772

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo cavo: Rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore grigio con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. I connettori sono realizzati in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni di trasmissione dati in ambito industriale, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP. Ideale per connessioni affidabili in reti Ethernet industriali, con un rivestimento esterno robusto e durevole. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Ethernet industriale preassemblato alta affidabilità per reti dati