Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8941350050
Cod. Produttore
8941350050
Cod. EAN
4050118089714

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Pronto al collegamento: sì
  • Descrizione: IE-C6FS8UG0050A40A40-G

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, caratterizzato da un rivestimento di colore verde. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni di rete industriale, offrendo una trasmissione dati affidabile e schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche. La combinazione di materiali e design assicura una connessione stabile e duratura in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo patch Ethernet RJ45 8 poli 5m IP20 per rete industriale