Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8941350020
Cod. Produttore
8941350020
Cod. EAN
4050118064377

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo di linea: Ethernet dati
  • Pronto al collegamento: Sì
  • Descrizione: Linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, caratterizzato da un corpo del connettore in plastica. Progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet, garantisce affidabilità e protezione nelle trasmissioni dati in ambienti industriali. La struttura S/FTP assicura un'elevata schermatura contro interferenze elettromagnetiche, ottimizzando le prestazioni di comunicazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet robusto per reti dati affidabili