Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059340050
Cod. Produttore
1059340050
Cod. EAN
4032248806652

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-C5DB4RE0050MSSMCS-E
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Omologazione ferroviaria
  • Applicazione: Linee dati ferroviarie
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo SF/UTP categoria 5 con rivestimento nero, dotato di connettori M12 in plastica su entrambe le estremità. Il connettore collegamento 1 presenta un corpo esterno conforme allo standard IEC 61076-2-101-A1 M12-D, mentre il connettore collegamento 2 ha un corpo esterno di tipo diverso. Questo cavo è progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet, garantendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati omologate ferroviarie pronte per la connessione con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

2×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

grado di protezione (IP)

IP67

corpo esterno del connettore collegamento 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Ethernet industriale alta velocità connettori robusti per reti industriali