Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220310100
Cod. Produttore
1220310100
Cod. EAN
4050118357509

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Omologazione: Ferrovie
  • Tipo di cavo: Fili di rame
  • Utilizzo: Linee dati
  • Connessione: Pronta

Documentazione tecnica

Cavo di categoria 5e SF/UTP di colore nero, progettato per applicazioni di rete industriale. Dotato di connettori M12 in plastica certificati IEC 61076-2-101-A1 M12-D e connettori RJ45 8(4) in metallo, garantisce connessioni affidabili e resistenti in ambienti industriali. Il cavo assicura elevate prestazioni di trasmissione dati, ideale per sistemi Ethernet industriali che richiedono robustezza e qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati omologate ferroviarie pronte per la connessione con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

5e

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Metallo

valore NPV

75 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet con connettori robusti per ambienti industriali e ferroviari