Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173030020
Cod. Produttore
1173030020
Cod. EAN
4050118013269

Informazioni di prodotto

Il cavo industriale in rame PROFINET garantisce efficienza e affidabilità nelle reti dati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a fili di rame pronti per il collegamento
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e performante
  • Efficienza energetica migliorata nelle comunicazioni di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Metallo

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo dati IE-C5DD4UG0020A20A20-E con fili in rame, pronto al collegamento, uso industriale