Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
resistente ai raggi UV
isolamento filo
Poliuretano (PUR)
marcatura filo
Colore
tipo di cavo
SF/UTP
peso
5498 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
resistente alla fiamma
secondo IEC 60332-1-2
elemento ritorto
Coppie
colore del rivestimento
Verde
categoria
5
diametro del conduttore
6,8 mm
materiale del conduttore
Rame
schermatura tramite elemento ritorto
Film + treccia
schermatura su ritorcitura
Altro
materiale del rivestimento
classe del conduttore
Classe 2 = multifilare
rivestimento protettivo
numero di fili
8
senza alogeni secondo IEC 60754-2
senza fumo secondo IEC 61034-2
diametro esterno circa
senza fumo secondo EN 61034-2
valore NPV
65 %
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404
Superficie conduttore
Stagnato
Dimensioni AWG
26
Specifica isolamento fili
Polietilene (PE)
Specifica materiale mantello
Rinforzo del materiale
Geometria del cavo
Tondo
Adatto come cavo telefonico
Adatto come cavo dati per computer
Classe di segregazione secondo EN 50174-2
C
Tipo approvato di installazione interrata
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-20 ... -20 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Serie
Industrial Ethernet
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te