›

Cavo controllo UMCPAN-CAB 1,5m con kit montaggio per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SAJ510004R00
Cod. Produttore 1SAJ510004R0002
Cod. EAN 4013614499623

Informazioni principali

  • Descrizione: UMCPAN-CAB.150 CAVO 1,5MT. + KIT MO
  • Lunghezza cavo: 1,5 metri
  • Applicazione: per pannelli di controllo
  • Uso: montaggio su cassetto
  • Compatibilità: UMC100.3 interno cassetto
  • Serie: UMCPAN-CAB
  • Tipo cavo: cavo di collegamento
  • Funzione: connessione pannello-cassetto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo di prolunga UMCPAN-CAB da 1,5 metri completo di kit di montaggio per pannello operativo UMC100-PAN. Il cavo è progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra il pannello di controllo e l'unità di comando UMC, con schermatura esterna rimossa per facilitare l'installazione. Il kit include la basetta di montaggio, la guarnizione e tutti i dadi e viti necessari per il fissaggio. Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP54, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a installazioni in ambienti industriali. La qualità costruttiva e i materiali utilizzati garantiscono durata e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: The UMCPAN-CAB is a control panel cable and a mounting kit for use in drawer applications. It connects the panel, which is mounted on the drawer front with the UMC100.3 inside of the drawer. This cable is 1.5 m long.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP54

numero di display

1

Serie

UMCPAN CAB

Cavo controllo UMCPAN-CAB 1,5m con kit montaggio per quadri elettrici