› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CAVO/CONN.IP20 STRIP MONO 10MM

Cod. Rexel L198384
Cod. Produttore 98384
Cod. EAN 8056534586772

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 10 mm
  • Connettore: IP20
  • Tipo: Strip Mono
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Durabilità: Materiali di alta qualità
  • Efficienza: Flusso corrente ottimale
  • Serie: L198384

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo con connettore IP20 STRIP MONO da 10mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Progettato per garantire una connessione affidabile, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti dove è richiesta una protezione extra contro polvere e umidità. Con una sezione di 10mm, il cavo offre prestazioni elevate, consentendo un flusso di corrente ottimale per diverse esigenze elettriche. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a molteplici utilizzi, che spaziano dall'installazione domestica a quella industriale, garantendo sempre elevati standard di sicurezza e efficienza. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.
CAVO/CONN.IP20 STRIP MONO 10MM