Prodotti /

Cod. Rexel
7P533154
Cod. Produttore
533154
Cod. EAN
4046548050011

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento con connettore assiale M8 offre efficienza e praticità per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M8 codificato
  • Risparmio di tempo con fili liberi per un collegamento flessibile
  • Materiale PUR resistente per una lunga durata in catene portacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del collegamento per un funzionamento stabile
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del cavo
  • Ottimizzazione energetica garantita da connessioni sicure e stabili
Cavo con connettori M8 a 8 vie femmina, dotato di fili liberi per un collegamento versatile e personalizzabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e semplice da installare. Il cavo presenta un rivestimento di colore giallo, che facilita l'identificazione e l'organizzazione nei quadri elettrici o negli impianti industriali. Questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

1,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento 8 poli PUR giallo M8 femmina 30m per catena portacavi