Prodotti /

Cod. Rexel
7P533152
Cod. Produttore
533152
Cod. EAN
4046548049992

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al connettore femmina assiale M8
  • Fili liberi per personalizzare il collegamento
  • Lunghezza di 10 metri per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale PUR resistente per lunga durata
  • Colore giallo RAL1003 per facile identificazione
  • Adatto per catene portacavi, garantendo sicurezza e ordine
Cavo di connessione con connettori M8 a 8 poli femmina, dotato di fili liberi per una facile installazione e collegamento. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento resistente di colore giallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e flessibilità nei collegamenti. Adatto per l’uso in ambienti industriali, garantisce prestazioni stabili e sicure per il trasferimento di segnali e alimentazione. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

1,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento 8 poli connettore femmina assiale M8 PUR giallo 10m per catena portacavi