Prodotti /

Cod. Rexel
7P533121
Cod. Produttore
533121
Cod. EAN
4046548003123

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento affidabile e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore femmina assiale M8 codificato A
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con fili liberi su estremità aperta
  • Materiale PUR resistente per lunga durata in catena portacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e continuità del segnale elettrico
  • Minor necessità di manutenzione grazie alla robustezza del cavo
  • Possibile risparmio energetico dovuto a connessioni stabili e sicure
Cavo di connessione con connettore M8 a 4 fili, caratterizzato da fili liberi per un’installazione versatile e personalizzabile. Il cavo è progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici in ambienti industriali. La struttura robusta e il design compatto assicurano una lunga durata e facilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche. Il colore giallo del rivestimento facilita l’identificazione e la gestione dei cavi all’interno degli impianti. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento 4 poli PUR giallo M8 femmina codificato A 5m catena portacavi