Prodotti /

Cod. Rexel
7P533111
Cod. Produttore
533111
Cod. EAN
4046548003147

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento M8/4F garantisce un'installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al connettore femmina assiale M8
  • Riduzione dei tempi di installazione con fili liberi pronti per il collegamento
  • Design codificato per evitare errori di connessione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale PUR resistente per lunga durata in catene portacavi
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure
  • Affidabilità nel funzionamento anche in ambienti industriali
Cavo di collegamento con connettore M8 a 4 fili e estremità a fili liberi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e flessibili. Il cavo presenta un rivestimento resistente di colore giallo, garantendo visibilità e protezione nelle installazioni industriali. Progettato per assicurare una trasmissione stabile del segnale e una facile integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M8 femmina 4 poli PUR giallo 2m per catena portacavi industriale