Prodotti /

Cod. Rexel
7P630311
Cod. Produttore
630311
Cod. EAN
4046548002133

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento M12 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di connessione con connettore femmina assiale M12
  • Fili liberamente accessibili per un cablaggio semplice
  • Materiale PUR resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione del segnale
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Ottimizzazione dei consumi grazie a connessioni stabili
Cavo di connessione con attacco M12 a 5 poli, dotato di fili liberi per un facile collegamento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni robuste e precise. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti operativi. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M12 femmina assiale 5 poli PUR giallo 5m cablaggio industriale