Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1349790020
Cod. Produttore
1349790020
Cod. EAN
4032248171545

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PAC-UNIV-HE20-F-2M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Applicazione: Collegamento PLC
  • Trasmissione: Informazioni elettriche
  • Serie: PAC

Documentazione tecnica

Connettore elettrico universale a 20 poli progettato per segnali digitali, con esecuzione specifica per il collegamento lato scatola e lato campo. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, garantisce un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per ambienti industriali che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Bussola d'estremità per cavi

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

adatto per segnali digitali

Serie

PAC

Produttore

Connettore universale 20 poli per automazione industriale