Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7789229020
Cod. Produttore
7789229020
Cod. EAN
8430243965293

Informazioni di prodotto

  • Serie: PAC
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo cavo: Collegamento PLC
  • Trasmissione: Informazioni elettriche
  • Modello: S300-SD25-V1
  • Applicazione: Interfaccia PLC
  • Confezionato: Sì
  • Codice prodotto: WD7789229020

Documentazione tecnica

Modulo di connessione elettrica a 25 poli, progettato per segnali analogici. Caratterizzato da un collegamento lato scatola tramite una serie di connettori e un collegamento lato campo di tipo alternativo, questo componente è ideale per applicazioni PLC e altri apparecchiature elettriche che richiedono interfacce affidabili e precise. La configurazione a 25 poli garantisce un'ampia capacità di connessione, mentre la compatibilità con segnali analogici lo rende adatto a sistemi di controllo e automazione industriale avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

25

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

adatto per segnali analogici

Serie

PAC

Produttore

Cavo elettrico 25 poli trasmissione segnali analogici automazione industriale