Prodotti /

Cod. Rexel
7P772200
Cod. Produttore
772200
Cod. EAN
4046548079111

Informazioni di prodotto

Cavo adattatore ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a connettore mini IO e fili liberi
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 1,5 m

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle connessioni per sistemi PNOZmulti 2 e Motion Monitoring PSS 4000
  • Ottimizzazione dell’efficienza operativa degli impianti
Cavo elettrico con mini connettore IO e fili liberi di sezione 1,5 mm², ideale per collegamenti elettrici precisi e affidabili in impianti elettrici. Progettato per garantire una trasmissione sicura del segnale e una facile installazione grazie alla presenza del mini connettore integrato e ai fili liberi per connessioni personalizzate. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.

lunghezza del cavo

1,5 m

schermato

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 ... 60 °C

Produttore

Cavo adattatore mini IO fili liberi 1,5 m per PNOZmulti 2 e Motion Monitoring PSS 4000