› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo con connettore strip 5 poli IP68 2 metri per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L199693
Cod. Produttore 99693
Cod. EAN 8033913031016

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo + connettore
  • Numero poli: 5
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Resa colori: Alta fedeltà
  • Efficienza energetica: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CABLE+CON.STRIP 5P.M.IP68 2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo con connettore strip 5 poli IP68 2 metri per illuminazione LED professionale