› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo con connettore strip 2 poli IP68 2 metri per applicazioni LED impermeabili

Cod. Rexel L199688
Cod. Produttore 99688
Cod. EAN 8033913030965

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo + connettore
  • Poli: 2P
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Fedeltà garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CABLE+CON.STRIP 2P.F.IP68 2MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo con connettore strip 2 poli IP68 2 metri per applicazioni LED impermeabili