› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo con connettore maschio per strisce LED RGB IP67 1 metro, uso esterno e interno

Cod. Rexel L189630
Cod. Produttore 89630
Cod. EAN 8033913163670

Informazioni principali

  • Descrizione: CABLE+CON.M.FOR STRIP RGB
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Applicazione: Strisce LED RGB
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

CABLE+CON.M.FOR STRIP RGB IP67 1M.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CABLE+CON.M.FOR STRIP RGB IP67 1M.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo con connettore maschio per strisce LED RGB IP67 1 metro, uso esterno e interno