›

Cavo con connettore maschio per strip LED monocolore IP67 1 metro uso professionale

Cod. Rexel L189629
Cod. Produttore 89629
Cod. EAN 8033913163663

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo con connettore
  • Compatibilità: Strisce LED mono
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Uso esterno e interno
  • Materiale: Resistente all’acqua
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

CABLE+CON.M.FOR STRIP MONO IP67 1M.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CABLE+CON.M.FOR STRIP MONO IP67 1M.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo con connettore maschio per strip LED monocolore IP67 1 metro uso professionale