Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1785141000
Cod. Produttore
1785141000
Cod. EAN
4032248195008

Informazioni di prodotto

  • Serie: FBCEX PA
  • Lunghezza cavo: 10M
  • Connettore: M12
  • Tipo cavo: Linee dati
  • Conduttori: Fili in rame
  • Pronto al collegamento
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione: FM

Documentazione tecnica

Il connettore di collegamento M12 con rivestimento di colore blu è realizzato in plastica resistente, garantendo durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è progettato per assicurare una connessione stabile e sicura, ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti e leggeri. La struttura in plastica conferisce al connettore una buona resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. La lunghezza di 10 metri del cavo associato permette una notevole flessibilità nell’installazione e nell’utilizzo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Blu

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Produttore

Cavo collegamento M12 10m resistente automazione industriale