Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165900005
Cod. Produttore
1165900005
Cod. EAN
4032248955992

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, caratterizzato da un rivestimento blu resistente. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e durabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete industriale, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP, assicurando prestazioni affidabili e trasmissioni dati stabili in ambienti complessi. La categoria del cavo è indicata come "Altro", adatta a usi specifici nel settore elettrico e delle comunicazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Ethernet industriale preassemblato connettori resistenti per rete automazione