Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963260000
Cod. Produttore
1963260000
Cod. EAN
4032248651733

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PS-V01M-2SC-MM
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: Fibra ottica
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore SC-RJ progettato per il collegamento di fibre multimodali, ideale per applicazioni di rete industriale. Questo connettore a incollare garantisce una connessione affidabile e stabile, perfetta per ambienti che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, supportando le esigenze di infrastrutture di comunicazione avanzate. La tipologia multimode consente un'efficiente gestione del segnale ottico, rendendo questo connettore una soluzione versatile per sistemi di comunicazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori per conduttori in fibra ottica.

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Incollare

adatto per tipo di fibra

Multimode

tipo di connettore

SC-RJ

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore fibra ottica multimodale Industrial Ethernet ambiente industriale