Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1785131000
Cod. Produttore
1785131000
Cod. EAN
4032248194964

Informazioni di prodotto

  • Serie: FBCEX
  • Tipo connettore: M12 M-FM
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Conduttori: Fili in rame
  • Pronto al collegamento: Sì
  • Applicazione: Linee dati
Cavo di collegamento FBCEX PA con connettori M12 maschio e femmina, lunghezza 10 metri. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento di colore blu e da corpi connettori realizzati in plastica resistente, garantendo affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare una connessione stabile e sicura in ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Blu

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Produttore

Cavo collegamento FBCEX M12 maschio-femmina 10m industriale