Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8909650200
Cod. Produttore
8909650200
Cod. EAN
4032248691067

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo cavi: Rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Progettato per applicazioni di rete industriale, assicura una trasmissione dati affidabile e protezione dalle interferenze grazie alla schermatura del cavo. Ideale per installazioni che richiedono una connessione stabile e performante in ambienti elettrici complessi. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Ethernet industriale connettori standard rivestimento resistente per automazione industriale