Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456170150
Cod. Produttore
9456170150
Cod. EAN
4032248281350

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-VSCD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: circuito di sicurezza
  • Indicatore LED: stato funzionamento
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Tipo spina: valvola
  • Applicazione: collegamento

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 3 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza in ambienti industriali. Presenta un collegamento elettrico di tipo maschio sia lato campo che lato scatola, con disposizione degli ingressi cavi in configurazione dritta. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono materiali privi di sostanze nocive, assicurando al contempo una connessione affidabile e duratura. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED sicurezza installazione industriale