Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845200500
Cod. Produttore
1845200500
Cod. EAN
4032248358892

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-VSCD
  • Tensione nominale: 5.0U(0.5)
  • Spina con valvola integrata
  • Indicatore LED funzionamento
  • Circuito di sicurezza incluso
  • Cavo di collegamento robusto
  • Adatto per uso industriale
  • Facile installazione e manutenzione

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD1845200500 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e flessibilità. Progettato con tre poli, è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla ridotta emissione di fumi tossici. Entrambi i lati del cavo presentano connettori maschio, offrendo un collegamento affidabile e stabile. Le disposizioni degli ingressi cavi e l'esecuzione del collegamento elettrico sono personalizzate per applicazioni specifiche, rendendo questo prodotto ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali performanti e conformi agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina LED sicurezza per impianti elettrici