Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456170100
Cod. Produttore
9456170100
Cod. EAN
4032248790296

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 standard.
  • Risparmio di tempo con la spina di collegamento a valvola integrata.
  • Indicatore LED per monitorare rapidamente lo stato di funzionamento.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie al circuito di protezione integrato.
  • Affidabilità e controllo costante del funzionamento del dispositivo.
  • Possibile risparmio energetico derivante da un sistema monitorato e sicuro.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED indicatore stato circuito sicurezza M12G 1.0U