Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457710500
Cod. Produttore
9457710500
Cod. EAN
4008190311971

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-VSA-5.0U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: circuito di sicurezza
  • Indicatore stato: LED
  • Tipo cavo: collegamento
  • Spina: valvola
  • Lunghezza: 5.0 metri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED indicatore stato circuito sicurezza industriale