Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456240500
Cod. Produttore
9456240500
Cod. EAN
4032248331154

Informazioni di prodotto

SAIL-VSCD-5.0U offre soluzioni efficienti per il collegamento elettrico, semplificando il lavoro di installazione e migliorando la sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore a valvola integrato
  • Indicatore LED per monitorare lo stato di funzionamento in tempo reale
  • Circuito di sicurezza incorporato per una maggiore protezione durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita dal monitoraggio continuo tramite LED
  • Possibile risparmio energetico grazie al corretto funzionamento assicurato
  • Maggiore sicurezza nell’uso quotidiano dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED indicatore stato circuito sicurezza 5 m