Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845120300
Cod. Produttore
1845120300
Cod. EAN
4032248358045

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-VSA-3.0U(0.5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: circuito di sicurezza
  • Indicatore funzionamento: LED
  • Tipo cavo: collegamento con spina valvola
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD1845120300 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR), materiale noto per la sua resistenza e flessibilità, ideale per applicazioni industriali. È privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di emissioni tossiche. Progettato con tre poli, questo cavo presenta connettori maschio sia lato campo che lato scatola, assicurando un collegamento elettrico affidabile e stabile. La disposizione degli ingressi cavi è personalizzata per adattarsi a esigenze specifiche, offrendo versatilità nell’installazione. Questo prodotto è indicato per chi cerca soluzioni di cablaggio durevoli e sicure nell’ambito elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

80 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento con spina valvola LED sicurezza impianti elettrici