Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX0002.060.E
Cod. Produttore
0002.060.E
Cod. EAN
8013406301000

Informazioni di prodotto

Cavo coassiale 75ohm PVC Eca 200m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo coassiale 75 ohm, diametro cavo 3 mm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m

dielettrico

PE pieno

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

forma del conduttore esterno

Altro

materiale del conduttore interno

Altro

diametro del conduttore esterno

3 mm

materiale del conduttore esterno

Alluminio

classe del conduttore interno

Classe 6 = a filo ultra sottile

diametro esterno circa

3 mm

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Produttore

Cavo coassiale 75 ohm PVC Eca 3 mm installazione elettrica 200 m grigio