Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB0103250M
Cod. Produttore
B0103250

Informazioni di prodotto

BERIFLEX-450/750V 3G2,5 GRIGIO

Documentazione tecnica

Il cavo BERIFLEX-450/750V 3G2,5 GRIGIO è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per impianti fissi e mobili, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Grazie alla sua configurazione a tre conduttori da 2,5 mm², il cavo è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e sicura. Scegliere il cavo BERIFLEX significa optare per un prodotto affidabile e di qualità, adatto per soddisfare le esigenze più rigorose nel settore elettrico.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Beriflex 450/750V Grigio