›

Cavo attacco strip LED mono 30 cm per collegamenti elettrici precisione e affidabilità

Cod. Rexel L189121
Cod. Produttore 89121
Cod. EAN 8033913999620

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo attacco strip
  • Lunghezza: 30 cm
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Strip LED mono
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

CAVO ATTACCO PER STRIP MONO 30CMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CAVO ATTACCO PER STRIP MONO 30CMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo attacco strip LED mono 30 cm per collegamenti elettrici precisione e affidabilità