› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo ARCHILINE-W 59W 1520mm alluminio anodizzato per impianti elettrici

Cod. Rexel L181513N27
Cod. Produttore 81513N27
Cod. EAN 8033913112043

Informazioni principali

  • Potenza: 59W
  • Lunghezza: 1520mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Serie: ARCHILINE-W
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Efficienza: Ottimale energetica
  • Design: Elegante e versatile

Descrizione del prodotto

Il prodotto L181513N27 è un cavo ARCHILINE-W di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una potenza di 59W e una lunghezza di 1520mm, questo cavo è realizzato in alluminio anodizzato, che offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Il design elegante del cavo non solo migliora l'estetica degli impianti, ma assicura anche un'efficienza energetica ottimale. Grazie alla sua configurazione versatile, è adatto per una vasta gamma di installazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La qualità costruttiva e i materiali utilizzati fanno di questo cavo un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto L181513N27 è un cavo ARCHILINE-W di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una potenza di 59W e una lunghezza di 1520mm, questo cavo è realizzato in alluminio anodizzato, che offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Il design elegante del cavo non solo migliora l'estetica degli impianti, ma assicura anche un'efficienza energetica ottimale. Grazie alla sua configurazione versatile, è adatto per una vasta gamma di installazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La qualità costruttiva e i materiali utilizzati fanno di questo cavo un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici.
Cavo ARCHILINE-W 59W 1520mm alluminio anodizzato per impianti elettrici