› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo alluminio 59x30 mm 1000 mm resistenza esterno impianti elettrici

Cod. Rexel L165036
Cod. Produttore 65036
Cod. EAN 8056534951945

Informazioni principali

  • Dimensioni: 59x30 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Climatici avversi
  • Compatibilità: Varie applicazioni
  • Serie: L165036

Descrizione del prodotto

Il prodotto L165036 è un cavo di alta qualità progettato per l'installazione in ambienti esterni. Realizzato in alluminio, questo cavo ha dimensioni di 59x30 mm e una lunghezza di 1000 mm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La flessibilità del cavo lo rende facile da posare, mentre il materiale di alluminio assicura una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici esterni, dove è fondamentale avere materiali resistenti e sicuri. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Il prodotto L165036 è un cavo di alta qualità progettato per l'installazione in ambienti esterni. Realizzato in alluminio, questo cavo ha dimensioni di 59x30 mm e una lunghezza di 1000 mm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La flessibilità del cavo lo rende facile da posare, mentre il materiale di alluminio assicura una buona conducibilità elettrica. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici esterni, dove è fondamentale avere materiali resistenti e sicuri. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e installatori.
Cavo alluminio 59x30 mm 1000 mm resistenza esterno impianti elettrici