Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456910000
Cod. Produttore
9456910000
Cod. EAN
4008190304898

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: SAI-8-F
  • Lunghezza cavo: 15M
  • Tipo cavo: 5P PUR

Documentazione tecnica

Cavo di connessione per sensori e attuatori con 8 slot e 5 poli per slot, dotato di connettori M12. Realizzato con guaina in PUR resistente, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. La lunghezza di 15 metri consente un collegamento flessibile e sicuro in ambienti elettrici complessi, assicurando prestazioni elevate e protezione contro agenti esterni. Ideale per sistemi di automazione e controllo, offre un’eccellente trasmissione dei segnali grazie alla sua struttura robusta e progettata per impieghi professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

15 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore segnali compatto per installazioni elettriche professionali