Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ09L10
Cod. Produttore
XGSZ09L10
Cod. EAN
3666916062999

Informazioni di prodotto

  • Serie: Radio frequency identification XG
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettore: M12 femmina 4 poli
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Grado di protezione: IP67
  • Colore: Nero
  • Peso netto: 0,52 kg
  • Compatibilità: XGSZ33ETH, TCSAMT31FP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione M12 a 4 poli con lunghezza di 10 metri, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Il cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e resistenza, offrendo un collegamento stabile e duraturo. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare protezione contro usura e interferenze, facilitando l’integrazione in ambienti complessi e garantendo performance ottimali nel trasferimento di alimentazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG