› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo alimentazione DALI femmina 5 conduttori 1 mm² lunghezza 5 metri per sistemi illuminazione LED

Cod. Rexel L199822
Cod. Produttore 99822
Cod. EAN 8033913271924

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo alimentazione DALI
  • Configurazione: 5 conduttori x 1 mm²
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connettore: Femminile
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Controllo DALI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO ALIM.DALI FEMMINA 5X1-5MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo alimentazione DALI femmina 5 conduttori 1 mm² lunghezza 5 metri per sistemi illuminazione LED