Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625042
Cod. Produttore
BIZ625042

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo cavo: H05RN-F 2G1,0 mm²
  • Connettore: Blocco 1/4 giro
  • Compatibilità: Faretto BIZ 625 039
  • Peso netto: 0,43 kg
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di alimentazione nero da 230 V, progettato specificamente per il collegamento di faretti proiettori ricaricabili. Realizzato con cavo di tipo H05RN-F 2G1,0 mm², garantisce una lunghezza di 5 metri per una comoda installazione. Il connettore è dotato di un sistema di bloccaggio rapido con un quarto di giro, assicurando una connessione stabile e sicura. Compatibile con il faretto proiettore modello BIZ 625 039, questo cavo offre affidabilità e prestazioni ottimali per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 230 V, per faretto proiettore ricaricabile BIZ 625 039, cavo lungo 5 m.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Serie

Biz / clairage

Produttore

Cavo alimentazione 230V 5m per faretto proiettore BIZ625039