› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CAVO ALIM.+CON.M20 F.3P+4S IP67 L5M

Cod. Rexel L198661
Cod. Produttore 98661
Cod. EAN 8033913273706

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo alim.+con.M20
  • Fili: 3P+4S
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta energia
  • Versatilità: Uso integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO ALIM.+CON.M20 F.3P+4S IP67 L5MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CAVO ALIM.+CON.M20 F.3P+4S IP67 L5M