Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457490300
Cod. Produttore
9457490300
Cod. EAN
4032248647286

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-ZW
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Tipo connettore: M8
  • Applicazione: sensore-attuatore
  • Pronto da collegare: sì

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni a 3 poli, con rivestimento in poliuretano (PUR) resistente e flessibile. Presenta collegamenti elettrici M12 sul lato scatola e M8 sul lato campo, entrambi con disposizione d’ingresso cavi diritto. Il contatto a innesto è di tipo maschio (connettore) sul lato scatola e femmina (presa) sul lato campo, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali durevoli e conformi alle normative di sicurezza ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo adattatore pronto da collegare per cavi sensore-attuatore.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo adattatore sensore-attuatore pronto collegare automazione industriale