Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1005460300
Cod. Produttore
1005460300
Cod. EAN
4032248705108

Informazioni di prodotto

Il cavo adattatore SAIL-ZW-M12BG-3-3.0U offre soluzioni efficienti per collegamenti rapidi e sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 preassemblato
  • Risparmio di tempo con il cavo pronto all'uso
  • Compatibilità universale per sensori e attuatori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle connessioni elettriche
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a collegamenti stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo adattatore pronto da collegare per cavi sensore-attuatore.

senza alogeni

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo adattatore sensore-attuatore M12/M12 3 m doppio conduttore connettore maschio diritto