Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15345078
Cod. Produttore
15345078
Cod. EAN
4044777917914

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 345 C 600V 9x2,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 345 C, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V e una configurazione di 9 conduttori da 2,5 mm, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza. Scegli OLFLEX TRAIN 345 C per un cablaggio affidabile e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

9

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

16,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 9X2,5Mmâ² Olflex Train 345 C 600V Comando