Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036914/100
Cod. Produttore
0036914/100
Cod. EAN
4044776546641

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 9
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: servoazionamento
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza materiali: alta
  • Installazione: compatta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP 9X0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e una grande flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con OLFLEX SERVO FD, ottieni un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

9

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 9X0,5Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp