Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119209
Cod. Produttore
1119209
Cod. EAN
4044773066463

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 9G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 9G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 9G1 per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 9G1Mmâ² Olflex Classic 110