Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119209/100
Cod. Produttore
1119209/100
Cod. EAN
4044774551531

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 9G1
  • Materiale isolante: resistente
  • Protezione ambientale: elevata
  • Applicazioni: versatili
  • Durata: lunga
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 9G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 9G1 per un'eccellente conduttività e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 9G1Mmâ² Olflex Classic 110