Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281609/152
Cod. Produttore
281609/152
Cod. EAN
4044774574981

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 9G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 9G1,5, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali elettrici. Questo prodotto, parte della rinomata gamma OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni superiori. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 1,5 mm², OLFLEX CONTROL TM 9G1,5 assicura un'ottima conduttività e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

9

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 9G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando